Folie pentru geamuri auto 3M™ FX-HP 5, ABG, 508 mm x 30,48 m

Cod articol.: 7000061378
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie FX High Performance
Denumirea producătorului 3M™ Automotive Window Film FX-HP; 3M™ FX High Performance Automotive Window Films
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,508 m
Lungimea foliei 30,48 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV
Reutilizabil(ă) nein
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061378
EAN / GTIN 04046719099856
Număr producător 7000061378
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile pentru ferestre auto de înaltă performanță 3M™ FX oferă o excelentă rezistență la căldură și protecție și confort îmbunătățite. Foliile pentru ferestre blochează 99% din radiațiile UV dăunătoare și, prin urmare, au un factor de protecție solară de până la 1000. Deoarece absorb până la 55% din energia solară, ele asigură temperaturi mai plăcute, mai reci, cerințe reduse de aer condiționat și, prin urmare, un consum mai mic de combustibil. Foliile pentru ferestre auto de înaltă performanță 3M FX sunt disponibile în diferite nuanțe care blochează până la 95% din lumina vizibilă și reduc semnificativ strălucirea. Nuanțele mai întunecate sporesc intimitatea și protejează împotriva privirii în interiorul mașinii.

Avantaj:

  • Folia de fereastră neagră metalizată oferă vehiculului dvs. Un aspect elegant
  • Confort sporit și protecție împotriva căldurii solare și a radiațiilor UV dăunătoare
  • Respingerea a până la 55% din energia solară
  • Aer condiționat și consum redus de combustibil
  • Nuanțele întunecate oferă mai multă intimitate și pot proteja împotriva ochilor curioși din interiorul vehiculului
  • Blochează până la 99% din radiațiile UV dăunătoare și oferă un factor de protecție solară de până la 1000
  • Disponibil în diferite nuanțe
  • Reducerea semnificativă a efectelor de orbire datorită nuanțelor mai închise

Recomandare:

  • Mașini, furgonete și camioane