Film de Protection Solaire pour vitrages automobiles 3M™, FX-HP 5, 508 mm x 30.48 m, ABG marked

Réf.: 7000061378
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série FX High Performance
Référence fabricant 3M™ Automotive Window Film FX-HP; 3M™ FX High Performance Automotive Window Films
Type de produit film de protection
Largeur film 0,508 m
Longueur film 30,48 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7000061378
EAN / GTIN 04046719099856
Réf. fabricant 7000061378
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un hybride de deux technologies de film, FX HP combine un film coloré avec un film métallisé qui rejette fortement la chaleur et permet un meilleur confort. Le FX Series HP rejette jusqu'à 55% de l'énergie Solaire totale et bloque presque la totalité des rayons UVA et UVB, qui sont la principale cause de la décoloration et les dommages de la peau. Les films ont un revêtement résistant aux rayures.

Avantage(s):

  • Protège les passagers de l'ébouissement et de l'inconfort dû à la chaleur
  • Permet de diminuer l'utilisation de la climatisation, donc une réduction de la consommation de carburant
  • Rejette jusqu'à 55 % de l'énergie solaire atteignant les vitres du véhicule
  • Réduit l'utilisation de la climatisation et diminue la consommation de carburant
  • Augmente l'intimité – bloque jusqu'à 95 % de la lumière pour protéger vos objets de valeur
  • Bloque jusqu'à 99 % des rayons ultraviolets (UV), équivalent à un indice de protection solaire de 1 000
  • Disponible en différentes teintes
  • La teinte plus foncée réduit considérablement l'éblouissement dû à la lumière du soleil

Recommandation(s):

  • Voitures, camionnettes et camions