Scotch® Super 88 Bandă de izolație electrică din vinil, negru, 25,4 mm x 60 m, 0,22 mm

Cod articol.: 7000058250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 80 buc.
  • Pași de comandă: 80 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Super 88
Denumirea producătorului Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură min. -18 grad
Rezistență la temperatură max. 105 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; elastic; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 60 m
Lăţime 25,4 mm
Concentrație 0,22 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000058250
EAN / GTIN 00054007501053
Număr producător 7000058250
L-Număr L01310 2113
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de izolare electrică Scotch® Super 88 Vinyl oferă protecție electrică și mecanică rezistentă la umiditate, cu volum minim. Această bandă certificată ul, CSA și VDE oferă protecție electrică și mecanică rezistentă la umiditate, fără volum excesiv, printr-o combinație de material de susținere elastic și un adeziv puternic. Este proiectat pentru performanțe ridicate în mod constant la temperaturi ambiante de până la 105°C. Banda izolatoare adaptabilă rezistă la temperaturi de minus până la –18 °C. Se caracterizează printr-o rezistență excelentă la abraziune, umiditate, alcalii, acizi, coroziune și diverse condiții meteorologice (inclusiv radiații UV). Oferă o rezistență electrică constantă chiar și în condiții de umiditate și previne coroziunea conductorilor electrici.

Avantaj:

  • Combinația dintre adezivul cauciuc-rășină sensibil la presiune și materialul elastic din PVC oferă o protecție electrică și mecanică excelentă.
  • Bandă de izolație din PVC rezistentă la intemperii din clasa premium
  • Asigură protecție electrică și mecanică etanșă la umiditate, cu volum minim
  • Certificat UL, CSA și VDE
  • Potrivit pentru un interval de temperatură de -18 până la 105 °C.

Recomandare:

  • Pentru a izola cablurile în orice condiții meteorologice