Ruban électrique vinyle Scotch® Super 88

Réf.: 7000058250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 80 Pièces
  • Etapes de la commande : 80 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000058250
EAN / GTIN 50054007501058
Réf. fabricant 7000058250

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Support élastique avec un adhésif très efficace
Longueur totale : 20 m
Largeur totale : 25 mm

Description:

Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 88 est un ruban isolant en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place.

Caractéristique(s):

La combinaison d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et d'un support en PVC élastique offre une excellente protection électrique et mécanique.
Ruban isolant en PVC de première qualité résistant aux intempéries
Offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité dans un volume minimal
Certifié UL, CSA et VDE
Convient pour une plage de températures de -18 à 105 °C.

Remarque(s):

Pour isoler les câbles par tous les temps