Folie reflectorizantă 3M™ Diamond Grade™ 983-10, albă, fără E, fără logo, 50 mm x 22,86 m

Cod articol.: 7000055595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000055595
EAN / GTIN 00051135959497
Număr producător 7000055595
L-Număr L01130 108591
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M oferă o gamă de marcaje de contur omologate, retroreflectorizante, care poartă codul de identificare obligatoriu pentru compatibilitatea ECE și îndeplinesc toate cerințele Regulamentului ECE104. Toate benzile de marcaj sunt clasificate ca clasa C, ceea ce înseamnă că sunt cele mai strălucitoare marcaje permise de regulamente. În plus, sunt ușor de instalat, rezistente la peeling și alte deteriorări și își păstrează luminozitatea și culoarea chiar și în condiții dificile.

Avantaj:

  • Mai puține accidente înseamnă mai puțin timp de nefuncționare, mai puține comenzi pierdute și economii în costurile de reparație
  • Îmbunătățiți imaginea companiei printr-un comportament de securitate mai proactiv
  • Protejați-vă compania de posibilele acțiuni legale legate de securitatea terților
  • Design de produs fără PVC cu tehnologie adezivă fără solvenți
  • Culori vii și luminoase
  • Luminozitate excelentă zi și noapte
  • Menține reflexia chiar și în ploaie și atunci când este privită dintr-un unghi larg
  • Fără pătrunderea murdăriei și a apei prin etanșarea marginilor
  • Adeziv sensibil la presiune
  • Aprobat un-ECE104 clasa C
  • Logo-ul clientului este disponibil la cerere
  • Versiune segmentată disponibilă pentru aplicații specifice

Recomandare:

  • Panouri de avertizare spate pentru vehicule mari
  • Materialul reflectorizant trebuie să poarte marcajul ″e″ pentru a indica faptul că filmul îndeplinește cerințele minime de reglementare.
  • Marcajele reflectorizante pentru marcajele spate trebuie să fie „clasa RA2” sau „microprismatice” (de ex.
  • B.
  • Film reflectorizant 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³) și marcaje laterale cu „cerneală de avertizare fluorescentă” sau cu „cerneală reflectorizantă galben non-fluorescentă”.
  • Marcajele roșii sau galbene trebuie amplasate în partea din spate a vehiculului cât mai aproape posibil de marginile exterioare ale vehiculului.
  • Marcajele galbene sau albe trebuie plasate pe părțile laterale ale vehiculului, acoperind cel puțin 80% din lungimea acestuia.