3M™ Diamond Grade™ odsevna folija 983-10, bela, brez E, brez logotipa, 50 mm x 22,86 m

Št. art.: 7000055595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000055595
EAN/GTIN 50051135959492
Številka proizvajalca 7000055595
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M ponuja vrsto homologiranih odsevnih oznak kontur, ki imajo obvezno identifikacijsko kodo za združljivost ECE in izpolnjujejo vse zahteve uredbe ECE 104. Vsi označevalni trakovi so razvrščeni v razred C, kar pomeni, da so najsvetlejše oznake, ki jih dovoljujejo predpisi. Poleg tega so enostavni za namestitev, odporni na luščenje in druge poškodbe ter ohranijo svojo svetlost in barvo tudi v težkih pogojih.

Prednosti:

  • Manj nesreč pomeni manj izpadov, manj izgubljenih naročil in prihranek stroškov popravil
  • Izboljšajte podobo podjetja z bolj proaktivnim varnostnim vedenjem
  • Zaščitite svoje podjetje pred morebitnimi pravnimi ukrepi, povezanimi z varnostjo tretjih oseb
  • Zasnova izdelka brez PVC-ja z lepilno tehnologijo brez topil
  • Svetle, žive barve
  • Odlična svetloba podnevi in ponoči
  • Ohranja odsev tudi v dežju in ob pogledu s širokega kota
  • Brez vdora umazanije in vode skozi robno tesnjenje
  • Lepilo, občutljivo na pritisk
  • UN-ECE104 razred C je odobren
  • Logotip stranke je na voljo na zahtevo
  • Segmentirana različica je na voljo za določene aplikacije

Priporočilo:

  • Zadnje opozorilne table za velika vozila
  • Odsevni material mora imeti oznako ″E″, kar pomeni, da film izpolnjuje minimalne predpisane zahteve.
  • Odsevne oznake za zadnje oznake morajo biti „razred RA2“ ali „mikroprizmatična“ (npr
  • B..
  • Odsevna folija 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³) in „fluorescentno opozorilno črnilo“ ali „nefluorescentno rumena odsevna“ stranska oznaka.
  • Rdeče ali rumene oznake morajo biti na zadnjem delu vozila čim bližje zunanjim robom vozila.
  • Na bokih vozila morajo biti nameščene rumene ali bele oznake, ki pokrivajo vsaj 80 odstotkov njegove dolžine.