{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Dual Lock™ | |
| Herstellerbezeichnung | SJ3560; SJ356B; SJ356D | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Anzahl Wiederverschließbarkeit | 1 000 | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Klettband | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -30 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 70 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; witterungsbeständig | |
| Länge L | 45,7 m | |
| Breite B | 50 mm | |
| Stärke S | 5,8 mm |
| Artikelnummer | 7000051894 | |
| EAN / GTIN | 00021200862830 | |
| Herstellernummer | 7000051894 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |