3M™ Bandă de mascare pentru sablare 500, PU=2 101,6 mm x 9,1 m

Cod articol: 7000048743
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048743
EAN / GTIN 50021200427409
Număr producător 7000048743
L-Număr L01310 1277

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: verde
Lungime totală: 9,14 m
Lățimea totală: 101,6 mm

Descriere:

Banda de mascare 3M™ Sandblast Masking Tape 500 este ușor de aplicat și de tăiat. Acest lucru îl face potrivit pentru marcarea fină a detaliilor fine sau pentru crearea de litere mici. Capacul de protecție este fabricat din hârtie acoperită cu silicon și este ușor de îndepărtat, ceea ce face ca produsul să fie foarte potrivit pentru decupare. Adezivul acrilic asigură o aderență puternică la multe suprafețe, cum ar fi metalul, sticla, lemnul și multe materiale plastice și are o gamă de temperaturi de aplicare de la +40° C la +120° C. Adezivul și suportul din cauciuc asigură o îndepărtare curată, dintr-o singură bucată, cu o curățare minimă.

Caracteristică:

Suportul verde, durabil, protejează împotriva unei game largi de abrazivi
Vizibilitate mai bună în timpul îndepărtării datorită culorii verzi
Cea mai subțire bandă din portofoliul nostru oferă o conformabilitate excelentă
Adezivul acrilic asigură o aderență fiabilă la o mare varietate de suprafețe

Notă:

Potrivită pentru marcarea cu linii fine a detaliilor fine sau pentru inscripții mici și lucrări de sablare