{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Minttürkis | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Sandstrahlklebeband 500 | |
| Farbe | grün | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Gewebe | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | 40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 120 Grad | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Markieren | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; reißfest | |
| Länge | 9,1 m | |
| Breite | 101,6 mm | |
| Stärke | 0,91 mm |
| Artikelnummer | 7000048743 | |
| EAN / GTIN | 00021200427404 | |
| Herstellernummer | 7000048743 | |
| L-Nummer | L01310 1277 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |