{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben pastel | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Nietenhalteband 695 | |
| Culoarea | galben | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare | |
| Caracteristici | Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 32,9 m | |
| Lăţime | 25,4 mm | |
| Concentrație | 0,08 mm |
| Cod articol | 7000048595 | |
| EAN / GTIN | 00021200679476 | |
| Număr producător | 7000048595 | |
| L-Număr | L01310 1186 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |