{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty pastelowy | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Nietenhalteband 695 | |
| Kolor | żółty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość L | 32,9 m | |
| Szerokość B | 25,4 mm | |
| Grubość S | 0,08 mm |
| Numer artykułu | 7000048595 | |
| EAN / GTIN | 00021200679476 | |
| Numer producenta | 7000048595 | |
| Numer L | L01310 1186 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |