Bandă de galvanizare 3M™ 470, cafeniu, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

Cod articol.: 7000048579
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, maro Brun argilă
Serie 3M™ Galvanik-Klebeband 470
Denumirea producătorului 3M™ Galvanik-Klebeband 470
Culoarea Maro
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură max. 121 grad
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; Se poate inscripţiona; elastic; rezistent la solvenți; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 33 m
Lăţime 38 mm
Concentrație 0,18 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048579
EAN / GTIN 00021200861475
Număr producător 7000048579
L-Număr L01310 489
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă de electroplacare 3M™ 470 este concepută pentru a rezista la condiții intense și dificile asociate cu procesele de galvanizare și anodizare. Este construit pe un suport flexibil din PVC care se adaptează la suprafețe curbate sau în formă de 3 dimensiuni. Este rezistent la majoritatea solvenților obișnuiți și are o rezistență excelentă la substanțele chimice utilizate în galvanizare și anodizare. 470 rezistă la temperaturi de până la 121°C și poate fi îndepărtat curat de pe majoritatea suprafețelor după utilizare. Acesta poate fi imprimat folosind procesul de transfer termic, astfel încât să poată fi personalizat, dacă este necesar. Aplicații recomandate mascarea pentru procesele de galvanizare, inclusiv măști plate și suprapuse, mascarea pentru operațiuni de anodizare, înfășurare, patch-uri, rafturi acoperite și mascarea suprafețelor neregulate, etichetare, frezare și gravare, operațiuni de peenare, recipiente de etanșare împotriva pătrunderii apei

Avantaj:

  • Rezistență excelentă la majoritatea substanțelor chimice utilizate în mod obișnuit în galvanizare și anodizare
  • Rezistent la majoritatea solvenților, utilizabil la temperaturi de până la 250°F/121°C.
  • Rezistent la abraziune, rezistent la umezeală și rezistent la uzură, ceea ce îl face potrivit pentru condiții dure de lucru
  • Ideal pentru suprafețe curbate și neregulate datorită materialului portant adaptabil
  • Adezivul din cauciuc asigură o aderență excelentă pe multe suprafețe
  • Rezistență ridicată la abraziune și flexibilitate

Recomandare:

  • Mascarea suprafețelor în timpul galvanizării