Bandă pentru galvanizare 3M™ 470

Cod articol: 7000048558
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048558
EAN / GTIN 50021200856155
Număr producător 7000048558
L-Număr L01310 1040

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro deschis
Imprimare prin transfer termic
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Extrem de rezistent la substanțe chimice

Descriere:

Pentru aplicațiile cu bandă care necesită rezistență la majoritatea substanțelor chimice utilizate în procesele de galvanizare și anodizare, utilizați banda noastră 3M™ Electroplating Tape 470. Această bandă bronzată, conformabilă, are un suport rezistent la abraziune, ideal pentru utilizarea cu substanțe chimice de placare, substanțe chimice de anodizare, operațiuni de frezare, gravură și peening.

Caracteristică:

Rezistență excelentă la substanțe chimice galvanice
Imprimabil prin imprimare prin transfer termic
Poate fi etichetat (marker)
Fără retușuri la îndepărtarea benzii după procesele de galvanoplastie
Extrem de rezistent la substanțe chimice
Rezistență ridicată la abraziune și flexibilitate

Notă:

Mascarea suprafețelor în timpul galvanizării