{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Hnědá | Hliněná hnědá | |
| Řada | 3M™ Galvanik-Klebeband 470 | |
| Označení výrobce | 3M™ Galvanik-Klebeband 470 | |
| Barva | Hnědá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Teplotní odolnost max. | 121 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady | |
| Použití | Izolovat; Krycí práce; Označení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Možnost popisování; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 19 mm | |
| Tloušťka | 0,18 mm |
| Katalogové číslo | 7000048558 | |
| EAN / GTIN | 00021200856150 | |
| Číslo výrobce | 7000048558 | |
| L-číslo | L01310 1040 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |