Disc compact presat 3M™ Standard Abrasives™ SA-UW

Cod articol: 7000047064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000047064
EAN / GTIN 50051115356952
Număr producător 7000047064
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați roata unificată cu oxid de aluminiu standard Abrasives™ - seria 900 pentru îndepărtarea eficientă a bavurilor dificile și lustruirea eficientă a metalelor mai dure. Jantele noastre din seria 900 dense și agresive sunt fabricate din material nețesut și oferă cea mai mare duritate și durabilitate a marginilor. Ei folosesc oxid de aluminiu în grade Medium sau grosiere, care este ideal pentru utilizarea pe metale feroase și neferoase, inclusiv aluminiu. Roțile rulează în sens orar și în sens antiorar, ceea ce permite o mai mare versatilitate atunci când sunt utilizate cu unelte și mașini.

Avantaj:

  • Jantă foarte dură și Medium și mineral grosier pentru sarcini grele
  • Rezistența la muchii depășește seria 800 și asigură o durată de viață mai lungă atunci când este utilizată în aplicații de mare capacitate și cu carbură
  • Rotația pe partea dreaptă și pe partea stângă pentru versatilitate atunci când este utilizată cu unelte și mașini
  • Roata de centrare este disponibilă într-o gamă de diametre de la 25,4 mm la 152,4 mm și poate fi atașată la unelte utilizând o mandrină unitizată (comercializată separat).
  • Roata cu alezaj central este disponibilă într-o gamă de diametre de la 1 la 6 și poate fi atașată la unelte cu mandrină unitizată (comercializată separat).

Recomandare:

  • Pentru îndepărtarea eficientă a bavurilor dificile și lustruirea eficientă a metalelor mai dure