• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SA AO 921 UTZ 6 x 1/8 x 1 IN WL

Réf.: 7000047064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047064
EAN / GTIN 50051115356952
Réf. fabricant 7000047064
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la roue unie à oxyde aluminium Standard abrasives™ - série 900 pour l'élimination efficace des bavures difficiles et le polissage efficace des métaux plus durs. Nos roues denses et agressives de la série 900 sont faites de tissu non tissé et offrent la plus grande ténacité et durabilité des bords. Ils utilisent de l'oxyde d'aluminium en Medium ou de grade grossier, ce qui est idéal pour une utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris le aluminium. Les roues tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu'elles sont utilisées avec des outils et des machines.

Avantage(s):

  • Jante extra dure et Medium et gros minéral pour les tâches lourdes
  • La résistance aux arêtes dépasse celle de la série 800 et garantit une durée de vie plus longue lorsqu'elle est utilisée dans des applications à usage intensif et avec du carbure
  • Right et rotation à gauche pour une utilisation polyvalente avec des outils et des machines
  • La roue de centrage est disponible dans une gamme de diamètres de 25,4 mm à 152,4 mm et peut être fixée aux outils à l'aide d'un mandrin unitaire (vendu séparément).
  • La roue à alésage central est disponible dans une gamme de diamètres de 1 à 6˝ et peut être fixée à des outils avec un mandrin unitaire (vendu séparément).

Recommandation(s):

  • Pour une élimination efficace des bavures difficiles et un polissage efficace des métaux plus durs