Disc cu peri radiali Scotch-Brite™ RD-ZB, 50,8 mm x 9,53 mm

Cod articol: 7000046158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 80 buc.
  • Pași de comandă: 80 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7000046158
EAN / GTIN 00048011301235
Număr producător 7000046158
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.

Avantaj:

  • Tipul A: Versiunea cea mai agresivă cu peri înclinați de tip C: Varianta cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese deosebit de solicitante
  • Pentru aplicații în zone greu accesibile
  • Ideal pentru curățare și aplicații de debavurare ușoară
  • Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
  • Perie din plastic solid amestecată cu boabe ceramice
  • Utilizați pe un polizor în linie dreaptă sau pe un arbore flexibil

Recomandare:

  • Utilizați pe polizoare drepte sau arbori flexibili
  • Amestecare pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe foarte conturate
  • Aplicarea în industria generală și în domenii precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transportul
  • Pentru îndepărtarea vopselei, debavurarea, amestecarea, finisarea, lustruirea, curățarea și îndepărtarea acoperirilor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă