Scotch-Brite™ Dischi Bristle, 50.8 mm x 9.53 mm, Type C

Codice art.: 7000046158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 80 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 80 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046158
EAN / GTIN 50048011301230
Codice del produttore 7000046158

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: versione più flessibile con setole a C per pezzi particolarmente impegnativi
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per la pulizia e le applicazioni di sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per tutta la durata del servizio
Spazzola in plastica solida infusa di grana ceramica

Descrizione:

Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.

Proprietà:

Le setole stampate ricche di abrasivo asportano, sbavano, mascherano, finiscono, lucidano e puliscono i rivestimenti
Ottieni un taglio aggressivo ed una qualità di finitura costante per tutta la vita del disco grazie al granulo abrasivo ceramico 3M™.
Le setole flessibili richiedono poca pressione rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche delle parti difficili
La spaziatura tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze che comportano un carico elevato
Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza
Utilizzare su una smerigliatrice diritta o su un albero flessibile

Nota:

Rimuovi vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici
Utilizzabile su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli
Applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti
Da utilizzare per operazioni di sverniciatura, sbavatura, lucidatura, pulitura e rimozione di rivestimenti