Disc cu peri radiali Scotch-Brite™ , 14,28 mm x 1,58 mm

Cod articol: 7000046127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 192 buc.
  • Pași de comandă: 192 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7000046127
EAN / GTIN 00048011276182
Număr producător 7000046127
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.

Avantaj:

  • Perie din plastic solid amestecată cu boabe ceramice
  • Ideal pentru curățare și aplicații de debavurare ușoară
  • Schimbare rapidă a discului cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™
  • Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
  • Se adaptează la contururile și formele piesei de prelucrat (lungimea firelor aprox.
  • 16 mm)
  • Utilizați pe ardezie unghiulară

Recomandare:

  • Îndepărtarea ruginii, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea reziduurilor adezive sau a altor contaminanți de suprafață, lucrul fără presiune de contact
  • Utilizați pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă, oțel inoxidabil și alte materiale
  • Aplicarea în industria generală și în domenii precum aviația, industria auto, prelucrarea metalelor și transportul
  • Pentru îndepărtarea vopselei, debavurarea, amestecarea, finisarea, lustruirea, curățarea și îndepărtarea acoperirilor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă