• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB, 14,2 mm x 1,58 mm, POL 1

Artikel-Nr.: 7000046127
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,49 €
  • Mindestbestellmenge: 192 Stück
  • Bestellschritt: 192 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000046127
EAN / GTIN 00048011276182
Herstellernummer 7000046127
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
  • Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
  • Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
  • Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
  • Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca.
  • 16 mm)
  • Einsatz auf Winkelscheifer

Empfehlung:

  • Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen, arbeiten ohne Anpressdruck
  • Verwendung auf Aluminium, Messing, Bronze, Karbonstahl, Gusseisen, Edelstahl und anderen Materialien
  • Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr
  • Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb