Tampon suport 3M™ Hookit™, 178 mm x 25 mm

Cod articol: 7000045702
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045702
EAN / GTIN 50051131073949
Număr producător 7000045702

Descriere

Execuţie:

J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Descriere:

Tamponul pentru discuri 3M™ Hookit™ este conceput pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire sau de finisare 3M Hookit și tamponul nostru de șlefuire Finesse-it, la o varietate de unelte de șlefuire portabile. Prezintă o margine conică de 45° pentru a permite ca zona șlefuită să fie șlefuită în pană sau să fie mai ușor de estompat.

Caracteristică:

Cu cârlig în formă de ″J″ pentru a ține în siguranță un disc 3M™ Hookit™ sau un burete 3M™ Finesse-it™.
Utilizați cu un șlefuitor orbital aleatoriu, un șlefuitor rotativ sau un polizor unghiular
Sistemul 3M™ Hookit™ oferă o îndepărtare și reutilizare ușoară.

Notă:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris