3M™ Hookit™ Steunschijf, 178 mm x 25 mm

Artikelnummer: 7000045702
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045702
EAN/GTIN 50051131073949
Nummer fabrikant 7000045702

Omschrijving

Uitvoering:

J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Schuurpad is ontworpen om 3M Hookit Schuur- en finishingschijven en onze Finesse-it polijstpads veilig te bevestigen aan allerlei handschuurmachines. Hij heeft een 45° taps toelopende rand om het geschuurde gedeelte eenvoudig glad te maken of te blenden.

Kenmerk:

Met J-vormige haken om een 3M™ Hookit™ Schijf of een 3M™ Finesse-it™ Polijstpad veilig vast te houden
Gebruik met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper
Het 3M Hookit Systeem maakt verwijderen en hergebruiken makkelijk
Geschuurde gedeelten makkelijker vlak maken en blenden met de 45° taps toelopende rand van de schuurpad

Tip:

Gebruik voor schuren met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper
Voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.