{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 150 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Film | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 15 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; Plasty; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak; S odsáváním prachu |
| Katalogové číslo | 7000045414 | |
| EAN / GTIN | 00051125867054 | |
| Číslo výrobce | 7000045414 | |
| L-číslo | L51710 31 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |