Disc de șlefuit cu țesătură 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 38 mm, 36+

Cod articol.: 7000045166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 buc.
  • Pași de comandă: 200 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000045166
EAN / GTIN 00051141277004
Număr producător 7000045166
L-Număr L51710 1199
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul ranforsat pe margine previne deformarea prematură a discului și ruperea marginilor în timpul prelucrării. În plus, acest produs are un dispozitiv de măcinare și, prin urmare, asigură o măcinare rece, în special pe oțel inoxidabil.

Avantaj:

  • Tehnologie patentată 3M Precision Grain pentru performanță și durabilitate de tăiere ridicate
  • Diametrul mic al discului permite o muncă precisă fără a crea defecte suplimentare
  • Suportul din material ranforsat pe margine previne deformarea prematură
  • Economisiți timp la schimbarea sculelor cu sistemul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™
  • Ajutoare de măcinare pentru măcinare la rece, în special pe oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Excelent pentru aplicații în oțel inoxidabil, crom cobalt și aliaje de nichel