• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 38 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7000045166
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000045166
EAN / GTIN 00051141277004
Herstellernummer 7000045166
L-Nummer L51710 1199
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.

Vorteil:

  • Patentierte 3M Präzisionskorntechnologie für hohe Schneidleistung und Lebensdauer
  • Kleiner Scheibendurchmesser ermöglicht präzises Arbeiten ohne zusätzliche Defekte zu erzeugen
  • Kantenverstärkte Gewebeunterlage verhindert vorzeitige Verformung
  • Zeitersparnis beim Werkzeugwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
  • Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl

Empfehlung:

  • Hervorragend geeignet für Anwendungen in Edelstahl, Kobaltchrom und Nickellegierungen