3M™ Roloc™ Disc Roloc™ TR 361F, 75 mm, P240

Cod articol: 7000045106
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000045106
EAN / GTIN 30051144114185
Număr producător 7000045106
L-Număr L51710 438

Descriere

Execuţie:

Granule de oxid de aluminiu
Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Lucru eficient, în special în etapele procesului în mai multe etape
Aplicație versatilă
Potrivit pentru șlefuire generală

Descriere:

Șaibă cu schimbare rapidă cu un raport preț-performanță excelent. Diferențiere ușoară a mărimilor de granule datorită codului de culori. Echipată cu granule de oxid de aluminiu și suport textil pentru lucrări generale de șlefuire și îndepărtare.

Caracteristică:

Lucru eficient, în special în etape de proces în mai multe etape
Poate fi utilizat într-o varietate de aplicații
Potrivite pentru lucrări generale de șlefuire
Schimbare sigură și rapidă a discului

Notă:

Disc de rectificat rezistent pentru lucrări de șlefuire și îndepărtare