3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F, licht groen, Ø 76 mm, P240

Artikelnummer: 7000045106
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045106
EAN/GTIN 30051144114185
Nummer fabrikant 7000045106
L-nummer L51710 438

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminiumoxidegrit
Roloc™ snelwisselsysteem
Doeltreffend werken, vooral met processtappen die uit meerdere stappen bestaan
Veelzijdig gebruik
Geschikt voor algemeen schuren

Omschrijving:

3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.

Kenmerk:

Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen
Veilige en snelle verandering van het venster

Tip:

Resistente slijpschijf voor slijp- en verwijderwerkzaamheden