3M™ Film reflectorizant prismatic de înaltă intensitate SEM 3930, alb, 610 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7000043336
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie High Intensity Prismatic
Denumirea producătorului High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs Folie de protecţie
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nein
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7000043336
EAN / GTIN 08887719327237
Număr producător 7000043336
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmele prismatice de mare intensitate 3M nu sunt numai luminoase și durabile, ci și mai ecologice. Procesul de fabricare a peliculei de prismă reduce emisiile de COV cu 97% și consumul de energie cu 72% în comparație cu procesele standard de fabricare a filmului tehnic.

Avantaj:

  • Acesta îndeplinește cerințele de culoare și performanță din EN 12899-1:2007 clasa RA2.
  • Filmele reflexe prismatice de mare intensitate 3M™ seria 3930 sunt aprobate pentru producerea de semne pentru semnele de circulație cu aprobări tehnice europene (ETA)
  • Reflectivitatea, contrastul de culoare, lizibilitatea, luminozitatea și durabilitatea seriei de filme prismatice de mare intensitate 3M™ 3930 sunt semnificativ mai bune decât valorile obținute prin foliile din mărgele de sticlă (RA2).
  • Durabilitate stratul superior mai dur protejează împotriva zgârieturilor și scuturilor
  • Procesul de producție pentru filmele de prismă este, de asemenea, mai ecologic decât alte procese pentru producția de filme reflectorizante.
  • Emisiile de compuși organici volatili (COV) sunt reduse cu 97%, consumul de energie cu 77% și volumul deșeurilor cu 46% în comparație cu producția de film din margele de sticlă.
  • Protejarea mediului prin minimizarea utilizării solvenților și a emisiilor în procesul nostru de fabricație
  • Cerneală
  • Marcaj KGM

Recomandare:

  • Semne de circulație permanentă
  • Echipamente și indicatoare pentru șantier
  • Stâlpi de ghidare verticali

Din aceeași serie "High Intensity Prismatic" Vedeţi-le pe toate