Bandă reflectorizantă prismatică de înaltă intensitate 3M™ SEM 3931, galbenă, 762 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7100007153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie High Intensity Prismatic
Denumirea producătorului High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs Folie de protecţie
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100007153
EAN / GTIN 08887719327275
Număr producător 7100007153
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmele prismatice de mare intensitate 3M nu sunt numai luminoase și durabile, ci și mai ecologice. Procesul de fabricare a peliculei de prismă reduce emisiile de COV cu 97% și consumul de energie cu 72% în comparație cu procesele standard de fabricare a filmului tehnic.

Avantaj:

  • Acesta îndeplinește cerințele de culoare și performanță din EN 12899-1:2007 clasa RA2.
  • Filmele reflexe prismatice de mare intensitate 3M™ seria 3930 sunt aprobate pentru producerea de semne pentru semnele de circulație cu aprobări tehnice europene (ETA)
  • Reflectivitatea, contrastul de culoare, lizibilitatea, luminozitatea și durabilitatea seriei de filme prismatice de mare intensitate 3M™ 3930 sunt semnificativ mai bune decât valorile obținute prin foliile din mărgele de sticlă (RA2).
  • Durabilitate stratul superior mai dur protejează împotriva zgârieturilor și scuturilor
  • Procesul de producție pentru filmele de prismă este, de asemenea, mai ecologic decât alte procese pentru producția de filme reflectorizante.
  • Emisiile de compuși organici volatili (COV) sunt reduse cu 97%, consumul de energie cu 77% și volumul deșeurilor cu 46% în comparație cu producția de film din margele de sticlă.
  • Protejarea mediului prin minimizarea utilizării solvenților și a emisiilor în procesul nostru de fabricație
  • Cerneală
  • Marcaj KGM

Recomandare:

  • Semne de circulație permanentă
  • Echipamente și indicatoare pentru șantier
  • Stâlpi de ghidare verticali