3M™ Bandă pentru litografii 616, roșu, 13 mm x 66 m, 0,06 mm, vrac

Cod articol: 7000042759
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000042759
EAN / GTIN 50021200034713
Număr producător 7000042759
L-Număr L01310 1085
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda UPVC 3M™ 616 rezistă efectelor condițiilor meteorologice în schimbare și permite timpi de ardere repetați și mai lungi. Banda noastră adezivă are un material rubin roșu din PVC, care permite o poziționare precisă. Acest material purtător nu are găuri pentru a asigura opacitatea continuă a sursei de lumină, reducând retușarea. De asemenea, are un diametru mic pentru a minimiza efectul de fantomă și pentru a permite o rezoluție mai clară. Are un adeziv durabil, care este rezistent la înmuiere, prevenind scurgerile în timpul utilizării și depozitării.

Avantaj:

  • Ruby roșu UPVC film material de suport pentru poziționare precisă
  • Rezistă efectelor schimbării condițiilor atmosferice și permite timpi de ardere repetați și prelungiți
  • Material de susținere cu grosime redusă pentru a minimiza ghosting-ul și o definiție mai clară
  • Materialul purtător fără piercing asigură opacitatea continuă a sursei de lumină, minimizând retușarea
  • Adeziv solid, durabil, care nu se înmoaie și nu rulează în timpul aplicării și depozitării

Recomandare:

  • Aplicații litografice
  • Acoperire opacă
  • Protejează filmele și plăcile fotosensibile împotriva luminii dăunătoare
  • Îmbinarea hârtiei
  • Bandă