• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Litografická 616, červená, 13 mm x 66 m, 0,06 mm, volně ložená

Artiklové číslo: 7000042759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000042759
EAN / GTIN 50021200034713
Číslo výrobce 7000042759
L-číslo L01310 1085
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ UPVC lepicí páska 616 odolává vlivům měnících se povětrnostních podmínek a umožňuje opakované a delší doby hoření. Naše lepicí páska má rubínově červený UPVC podkladový materiál, který umožňuje přesné polohování. Tento nosný materiál nemá žádné otvory pro zajištění nepřetržité krytí světelného zdroje, což snižuje retušování. Má také nízký průměry pro minimalizaci zdvojení obrazu a poskytuje ostřejší rozlišení. Má odolné lepidlo, které je odolné vůči změkčení, zabraňuje úniku během použití a skladování.

Výhoda:

  • Rubínově červená UPVC fólie pro přesné polohování
  • Odolává účinkům měnících se atmosférických podmínek a umožňuje opakované a prodloužené doby hoření
  • Nízká tloušťka podpora pro minimalizaci zdvojení obrazu a ostřejší definici
  • Nepronikavý nosný materiál zajišťuje nepřetržité krytí světelného zdroje a minimalizuje retušování
  • Pevné, trvanlivé lepidlo, které nezměkčuje a nepůsobí při aplikaci a skladování

Doporučení:

  • Litografické aplikace
  • Neprůhledný kryt
  • Chrání fotosenzitivní fólie a desky před škodlivým světlem
  • Spojování papíru
  • Pruh