{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 9605 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Transfer-Klebeband 9605 | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie acoperită cu PE | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură max. | 240 grad | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Lipire permanentă; Przyklejanie | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 1.200 mm | |
| Concentrație | 0,05 mm |
| Cod articol | 7000042432 | |
| EAN / GTIN | 05010027564787 | |
| Număr producător | 7000042432 | |
| L-Număr | L01310 2053 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |