Taśma transferowa 3M™ 9605, przezroczysta, 1200 mm x 50 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000042432
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 9605
Oznaczenie producenta 3M™ Transfer-Klebeband 9605
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier powlekany PE
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 240 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Klejenie na stałe; Przyklejanie
Długość L 50 m
Szerokość B 1 200 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042432
EAN / GTIN 05010027564787
Numer producenta 7000042432
Numer L L01310 2053
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta taśma klejąca doskonale nadaje się do zdjęć, papieru, kartonu, folii plastikowych i wielu innych materiałów. W tym zastosowaniu używa się go podobnie jak zwykłej taśmy dwustronnej: Przytnij paski na dokładne długości, przyklej je do powierzchni nośnej, zdejmij papier silikonowy, a następnie przyklej przedmiot w wybranym miejscu.

Zaleta:

  • Taśma transferowa o grubości 50 µm z klejem akrylowym na białym papierze ochronnym pokrytym PE
  • System klejów akrylowych o średniej wytrzymałości.
  • Zrównoważone połączenie wysokiej przyczepności początkowej i dobrej wytrzymałości na ścinanie
  • Zazwyczaj siła przyczepności z czasem nieco wzrasta
  • Krótkotrwała odporność na wysokie temperatury do 240°C