3M™ Pistoale cu aer comprimat pentru cartușe, aplicator pentru cartușe de 310 ml, 08012

Cod articol.: 7000041351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Denumirea producătorului 08012
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Cea mai mare dimensiune a cartușului corespunzător 310 g
Tip produs Presă cu cartuş
Tipul conexiunii Filete
Recomandat pentru cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 7000041351
EAN / GTIN 03134375373432
Număr producător 7000041351
L-Număr L01130 108542
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Acest pistol de aer ușor este echipat cu o ″supapă de golire rapidă″ pe controlul fluxului de aer, care permite aerului să iasă imediat când dispozitivul de acționare este eliberat. Ideal pentru aplicarea rapidă și ușoară a materialelor de etanșare, cum ar fi adezivii PU 1K sau adezivii pentru parbriz.

Avantaj:

  • Carcasă ușoară din aluminiu
  • Pentru prelucrarea ușoară a cartușelor de etanșare
  • filet exterior de 1/4″ pentru conexiunea cu aer comprimat
  • Crește productivitatea