3M™ Pistola neumática para cartuchos, de 310 ml, 08012

Número de artículo: 7000041351
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Denominación del fabricante 08012
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Máximo tamaño de cartucho adecuado 310 g
Tipo de producto Pistola de calafatear
Tipo de conexión Rosca
Aptitud para cartucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000041351
EAN / GTIN 03134375373432
Número del fabricante 7000041351
Número L L01130 108542
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta pistola neumática ligera está equipada con una válvula de descarga para expulsar el aire al instante cuando se suelta el gatillo. Idóneo para aplicaciones de sellador rápidas y fáciles, como los selladores de PU 1K o adhesivos para lunas.

Ventaja:

  • Cuerpo ligero de aluminio
  • Manipulación sencilla de cartuchos de sellador
  • Rosca externa de 1/4″ para la conexión de aire
  • Aumenta la productividad

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript