Căști anti-microfon 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, 27 dB, negru, pliabile, H515FB-516-SV

Cod articol: 7000039681
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Căşti de protecţie auditivă cu dopuri interne

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000039681
EAN / GTIN 04046719887323
Număr producător 7000039681
L-Număr L01110 596

Descriere

Execuţie:

Inelele de etanșare sunt proiectate pentru a combina o izolare optimă cu o presiune de contact scăzută.
Pernuțele moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și sporesc confortul la purtare
Tampoanele și inserțiile ușor de înlocuit mențin căștile de protecție pentru urechi igienice și curate.
Bandă de cap pliabilă care poate fi ușor depozitată într-o geantă sau într-o pungă pentru protecție

Descriere:

Casca de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™ Bull's Eye I a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu trăgători sportivi de talie mondială, special pentru vânătoare și sporturi de tir. Casca de protecție pliabilă combină siguranța maximă cu o potrivire extrem de confortabilă și poate fi depozitată într-un mod care economisește spațiu. Valoarea atenuării este SNR = 27dB. Datorită designului modern și subțire al capsulei, Bull's Eye I garantează un nivel excepțional de confort la purtare. De exemplu, muchiile de pe partea inferioară a capsulei previn ca protectorul auditiv și capătul fundului puștii să interfereze unul cu celălalt. Inelele de etanșare largi și moi, care sunt umplute cu o combinație de lichid și spumă, asigură o senzație de purtare confortabilă și o etanșare optimă. Designul deosebit de plat al benzii pentru cap asigură, de asemenea, o presiune de contact constant scăzută. În același timp, spațiul generos de sub capsule reduce acumularea neplăcută de căldură și transpirația. Căștile anti-microfon 3M™ Peltor™ Bull's Eye I sunt perfecte pentru toate activitățile de vânătoare și tir. Trusele de igienă corespunzătoare asigură o utilizare igienică și economică a antifoanelor.

Caracteristică:

Inelele de etanșare sunt concepute pentru a combina în același timp o atenuare optimă cu o presiune de contact scăzută.

Notă:

Vânătoare
Diverse poligoane de tragere, inclusiv tir la porumbei de lut