Casque antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, référence H515FB-516-SV

Réf.: 7000039681
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Arceaux anti-bruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000039681
EAN / GTIN 04046719887323
Réf. fabricant 7000039681
Article hors catalogue L01110 596

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Coussinets souples et larges réduisant la pression autour des oreilles et augmentant le confort.
Grâce aux coussinets et aux inserts facilement remplaçables, les casques antibruit restent hygiéniques et propres.
Serre-tête pliable qui peut être facilement rangé dans un sac ou une poche pour le protéger

Description:

Les casques antibruit 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I ont été conçus avec la coopération des sportifs de niveau mondial dans le but de mettre au point des protections auditives efficaces pour les tireurs d'élite. En guise d'exemple, la partie inférieure de chaque coque est biseautée afin d'éviter des interférences entre le casque antibruit et la crosse du fusil. L'atténuation du casque antibruit est suffisante pour qu'il assure une protection en milieu très bruyant sans être trop encombrant.

Caractéristique(s):

Coussinets remplis de liquide pour plus de confort.
Arceau profilé pour une pression constante sur les oreille et une protection efficace.
Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.
Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène
Version serre-tête pliable
Coloris noir

Remarque(s):

Chasse
Différents domaines de tir, y compris le tir au pigeon d'argile