Căști anti-microfon 3M™ PELTOR™ Optime™ II, 30 dB, Hi-Viz, montate pe cască, H520P3E-467-GB

Cod articol.: 7000038210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde luminos deschis
Serie Optime™ II
Denumirea producătorului 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea verde
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000038210
EAN / GTIN 04046719360499
Număr producător 7000038210
L-Număr L01110 668
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Căștile auriculare 3M™ Peltor ™ Optime ™ II sunt extrem de eficiente pentru protecția auzului, chiar și la frecvențe extrem de joase. Testate în conformitate cu EN 352:2020, căștile noastre pentru urechi reduc nivelurile de zgomot cu până la 31 dB. Acestea sunt ideale pentru medii zgomotoase, solicitante, cu expunere ridicată la zgomot industrial, cum ar fi aeroporturile, șantierele de construcții sau lucrările agricole. Conceput pentru confort, spațiul generos din interiorul capsulelor ajută la contracararea acumulării de căldură și umiditate. Pernuțele moi și late reduc presiunea din jurul urechilor. Inelele de etanșare au canale de ventilație și sunt acoperite cu o spumă moale, modelată și igienică, astfel încât acestea sunt confortabile pentru a fi purtate pe perioade lungi de timp. Pernele și ramele din spumă sunt disponibile sub formă de kituri de igienă care sunt ușor de înlocuit dacă sunt deteriorate sau uzate. Acest lucru permite o durată de viață mai lungă a produsului. Acestea sunt disponibile într-o varietate de modele, inclusiv bandă de susținere, bandă de susținere pliabilă, bandă de gât, suport pentru cască, avertizare verde și verde militar.

Avantaj:

  • Atenuează nivelurile de zgomot cu 30-31 dB, în funcție de model.
  • Testat în conformitate cu EN 352:2020.
  • Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™
  • Spațiul interior generos din capsulă reduce acumularea de căldură și umiditate
  • Inelele de etanșare din spumă late și confortabile oferă o etanșare optimă și confort chiar și atunci când sunt purtate pentru o perioadă lungă de timp.
  • Pernele și inserțiile sunt disponibile ca seturi de igienă de înlocuire
  • Disponibil cu bandă de susținere, bandă de susținere pliabilă, bandă de gât, suport pentru cască și în verde sau verde de avertizare
  • Potrivit pentru medii zgomotoase, solicitante, cu expunere ridicată la zgomot industrial, cum ar fi aeroporturile, șantierele de construcții sau zonele de lucru agricole
  • Culoarea verde de avertizare este ideală pentru lucrătorii care au nevoie de protecție auditivă și trebuie să fie deosebit de vizibili - pe șantierele de construcții rutiere, aeroporturi sau alte locuri de muncă periculoase

Recomandare:

  • Potrivit pentru medii zgomotoase, solicitante, cu expunere ridicată la zgomot industrial, cum ar fi aeroporturile, șantierele de construcții sau zonele de lucru agricole.
  • Culoarea de avertizare oferă purtătorului vizibilitate suplimentară la locurile de muncă periculoase, cum ar fi aeroporturile, platformele petroliere, șantierele de construcții sau în timpul construcției de drumuri