3M™ PELTOR™ Optime™ II Orejeras, alta visibilidad, versión montada en casco, H520P3E-467-GB

Número de artículo: 7000038210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, verde Verde brillante
Serie Optime™ II
Denominación del fabricante 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color verde
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000038210
EAN / GTIN 04046719360499
Número del fabricante 7000038210
Número L L01110 668
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga protección auditiva de alto nivel que le proteja incluso frente a frecuencias extremadamente bajas con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB. Resultan ideales para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas. El gran espacio en el interior de las cazoletas, diseñado pensando en la comodidad del usuario, ayuda a reducir la formación de humedad y calor, y los acolchados amplios y suaves contribuyen a disminuir la presión alrededor de las orejas. Las almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una suave espuma rugosa e higiénica, con lo que resulta muy cómodo llevarlas durante largos periodos de tiempo. Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Están disponibles en diversos modelos para que pueda elegir el que más se ajuste a sus preferencias: diadema, diadema plegable, con arnés de nuca, con acople para casco y en colores como el verde militar y el verde de alta visibilidad.

Ventaja:

  • Reducción de los niveles de ruido de 30-31 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
  • Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.
  • Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
  • Disponibles en diadema, diadema plegable, con arnés de nuca y con acople para casco, y en colores como el verde y el verde de alta visibilidad.
  • Para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de tareas agrícolas
  • El color verde de alta visibilidad resulta ideal para aquellos trabajadores que necesitan protección auditiva y deben estar claramente visibles, como, por ejemplo, en obras de construcción de carreteras, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto riesgo

Recomendación:

  • Para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas.
  • El color de alta visibilidad proporciona una visibilidad extra en entornos de trabajo de alto riesgo, como aeropuertos, plataformas petrolíferas, obras de construcción y trabajos en arcenes de carreteras