3M™ MDT-A Tubulatură termocontractabilă cu perete mediu cu adeziv, negru, 27/8 mm, 1 m, pachet vrac

Cod articol.: 7000037642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 15 bucăți
  • Pași de comandă: 15 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MDT-A
Denumirea producătorului 3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea negru
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Adeziv Acrilat modificat
Rezistență la temperatură min. -55 grad
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Izolowanie; Montare
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 1 m
Lăţime B 27 mm
Concentrație S 9,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000037642
EAN / GTIN 08712403518885
Număr producător 7000037642
L-Număr L01310 973
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de termocontracție 3M™ MDt-A este un tub termocontractabil fără halogen, cu pereți medii, realizat din poliolefină radiată cu legătură încrucișată, cu un strat adeziv de topire la cald. Adezivul topit la cald penetrează toate denivelările și cavitățile și previne pătrunderea umezelii. Tubulatura termocontractabilă 3M™ MDt-A este potrivită pentru izolarea cablurilor din plastic și împământare de până la 0,6/1kV, atât pentru așezarea în aer liber, cât și în subteran. Tubulatura termocontractabilă rezistentă la îmbătrânire este rezistentă la UV și rezistentă la multe influențe chimice. Acesta poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la –55 °C la +130 °C. datorită ratei sale ridicate de contracție de 4,5 la unu, puteți înregistra salturi cu diametru mare cu doar un tub. Tubulatura termocontractabilă 3M™ MDt-A îndeplinește cerințele tehnice în conformitate cu IEC 60684 și este aprobată în conformitate cu Registrul de expediere Lloyd's, certificat 95/30032(E5). Este fără halogen și compatibil cu RoHS.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 130 °C.
  • Fără halogen
  • Datorită ratei mari de contracție de până la 4,5:1, salturile cu diametru mare pot fi înregistrate cu un furtun

Recomandare:

  • Pentru izolarea rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate a cablurilor din plastic și împământare