3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media 27 - 8 -1000

Número de artículo: 7000037642
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 unidades
  • Pasos del pedido: 15 unidades
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
Serie MDT-A
Denominación del fabricante 3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato modificado
Resistencia a la temperatura mín. -55 grados
Resistencia a la temperatura máx. 130 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje; Montaje
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente al agua
Longitud L 1 m
Anchura B 27 mm
Espesor S 9,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000037642
EAN / GTIN 08712403518885
Número del fabricante 7000037642
Número L L01310 973
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

MDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared media con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión llega hasta 4,5:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. MDT-A está libre de halógenos y PBDE, ofrece una buena resistencia a los agentes químicos y cuenta con un grado de protección IP68. MDT-A es un tubo de pared media especialmente diseñado que ofrece un aislamiento resistente y flexible y que es ideal para la protección de juntas de cable y terminaciones en aplicaciones en exteriores. MDT-A se suministra con una capa adhesiva termocontraíble especialmente diseñada. El adhesivo se aplica durante la extrusión del tubo con lo que se consigue una capa adhesiva muy lisa y constante que garantiza unas excelentes propiedades de sellado. MDT-A está disponible en tamaños de entre 12,0/3,0 mm y 120,0/40,0 mm con un grosor de pared (recuperado) de 2,5 - 3,3 mm y en color negro. Embalaje estándar en piezas de 1 m a granel - paquete estándar o paquete mostrador. Certificados / homologaciones: Certificado Lloyd's Register of Shipping 95/30032 / Certificado Germanischer Lloyd 93863-86HH / IEC 60684-3-247:borrador 2008 ed. 1.0

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
  • Adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, marcar cables y agrupar cables, así como en embalaje de componentes
  • Fabricado en poliolefina flexible
  • Resiste temperaturas de -55 a 130 °C.
  • Libre de halógenos

Recomendación:

  • Para el envejecimiento, UV y aislamiento resistente a la humedad de cables de plástico y tierra