3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 12 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Número de artículo: 7000033141
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie VHB
Denominación del fabricante VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F
Color gris
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 35 N/mm
Resistencia a la tracción 410 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. 90 grados
Resistencia a la temperatura máx. 150 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje; Montaje; Pegado permanente; Pegar; Sellado
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; elástico; resistente a los disolventes; resistente al agua
Longitud L 16,5 m
Anchura B 12 mm
Espesor S 2,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000033141
EAN / GTIN 04001895838354
Número del fabricante 7000033141
Número L L01310 725
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Comodidad unida a un poder de adhesión extremo Nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991 tiene un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. El resultado es una cinta de espuma de doble cara y extraordinariamente fuerte que se adhiere a una amplia gama de sustratos, incluido aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, materiales compuestos, plásticos, acrílicos, policarbonatos, ABS, madera pintada o barnizada y hormigón. Estas cintas adhesivas proporcionan una excelente resistencia a cizalladura, adaptabilidad, adhesión y resistencia a temperatura. Suelen usarse en aplicaciones de distintos mercados, incluidos vehículos de transporte, electrodomésticos, electrónica, construcción, señalización y visualización y sectores industriales de índole general. Une con total fiabilidad distintos materiales de forma resistente y rápida, lo que la hace ideal para aplicaciones permanentes. Aplicaciones recomendadas: embellecedores, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y rigidizadores a paneles. Sueñe, diseñe y haga realidad con la familia 4941 de cintas 3M VHB La cinta 3M™ VHB™ 4991 pertenece a la familia 4941 de cintas 3M VHB. Tiene un adhesivo acrílico multiusos en ambas caras de un núcleo de espuma conformable. La combinación de resistencia, adaptabilidad y adhesión convierte a esta familia en una de las más capaces y completas de cintas 3M VHB. Está específicamente diseñada para una buena adhesión a metales, vidrio y otros sustratos de alta y media energía superficial. Además, ofrece una buena resistencia a plastificantes. Entre las aplicaciones para esta cinta se incluyen la unión de rigidizadores, el sellado de lentes de policarbonato sobre LCD, la unión de ventanas a paneles de control pintados y el montaje de canales de conducción y de conductos de cableado vinílicos. Una cinta de espuma nada convencional 3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más pasos de los procesos de ensamblaje, montaje, fijación y sellado. Esta cinta de total confianza ofrece una unión fiable, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M da apoyo a todos sus productos y le proporcionará directrices de diseño y soporte técnico siempre que lo necesite. Fiabilidad probada de las cintas 3M VHB La cinta 3M VHB ofrece una unión duradera de una forma que no pueden ofrecer las fijaciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que proporciona la posibilidad de manipulación inmediata. En la mayoría de los casos, la fijación con cinta 3M VHB es un proceso más rápido que el taladrado, la fijación mecánica o el uso de adhesivo líquido. Esta versátil línea de cintas puede usarse en interior o exterior en aplicaciones muy diversas, incluidos el montaje de ventanas, puertas y señalizaciones, componentes electrónicos, construcción e incontables aplicaciones industriales de distinta índole. Químicamente resistente además de estable a temperaturas y radiaciones UV, la cinta 3M VHB puede resistir el calor de Dubái y el frío de Canadá. Los exclusivos componentes químicos acrílicos son extremadamente duraderos y resistentes al envejecimiento, lo que la convierte en una cinta potente y de larga duración en la que poder confiar. Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innova

Característica:

  • Color: Gris
  • Espesor total [mm]: 2,3
  • Adhesivo: Acrilato
  • Densidad de la espuma [kg/m3]: 720
  • Resistencia al pelado [N/cm] ASTM D-3330: 36
  • Resistencia a la tracción (bloque T) [kPa] ASTM D-897: 410
  • Resistencia al cizallamiento dinámico de solape [kPa] ASTM D-1002: 450
  • Resistencia a altas temperaturas: 90 °C (horas) a 150 °C (minutos)

Ventaja:

  • Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
  • El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
  • Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
  • Adhesivo gris multiusos de 2,3 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable para un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos de alta y media energía superficial
  • Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
  • La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
  • Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
  • Ofrece una buena resistencia a plastificantes

Recomendación:

  • Unión de paneles a marcos
  • Unión de rigidizadores a paneles
  • Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
  • Unión de placas, logotipos y señales
  • Unión de pantallas electrónicas
  • Unión de ventanas de lentes con carcasas