Materiale pentru etichete cu transfer termic 3M™ 3921, alb, 152 mm x 300 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000032795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3921
Denumirea producătorului 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3921
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie de plastic
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Znakowanie
Caracteristici Rezistent la UV; Se poate inscripţiona; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 300 m
Lăţime 152 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032795
EAN / GTIN 04001895964558
Număr producător 7000032795
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de etichete rezistentă la temperaturi ridicate 3921 este recomandată pentru imprimarea prin transfer termic, unde sunt necesare rezistență specială și rezistență excelentă chiar și la cele mai ridicate temperaturi de presiune. Filmul pe bază de acril este rezistent la influențele vremii, lumina UV și mulți solvenți. Este, de asemenea, stabil din punct de vedere dimensional. Filmul alb mat permite imprimarea cu contrast ridicat și lizibilitatea excelentă a codurilor de bare de înaltă densitate.

Avantaj:

  • Etichete acrilice pentru temperaturi ridicate de presiune
  • Hârtia de protecție comprimată 55# asigură perforarea uniformă
  • Materialul de etichete alb mat oferă un contrast bun de imprimare și o lizibilitate bună pentru codurile de bare și diferite tipuri de informații
  • UL și CSA au recunoscut
  • Utilizare sigură la temperaturi ridicate

Recomandare:

  • Pentru utilizare cu cerințe de temperatură ridicată, cum ar fi
  • În industria plăcilor cu circuite imprimate, a oțelului sau a automobilelor
  • Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor
  • Pentru substraturi netede, structurate și acoperite cu pulbere, precum și substraturi de energie ridicată și scăzută