• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3921, Weiß matt, 152 mm x 300 m

Artikel-Nr.: 7000032795
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3921
Herstellerbezeichnung 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 3921
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Kunststofffolie
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Markieren
Eigenschaften UV-beständig; beschriftbar; lösemittelbeständig; witterungsbeständig
Länge 300 m
Breite 152 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032795
EAN / GTIN 04001895964558
Herstellernummer 7000032795
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die gegen hohe Temperaturen beständige Etikettenfolie 3921 wird für den Thermotransferdruck empfohlen, bei dem eine besondere Beständigkeit und eine hervorragende Widerstandskraft auch gegen höchste Drucktemperaturen erforderlich sind. Die Folie auf Acrylatbasis ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht und viele Lösemittel. Zudem ist sie formstabil. Die mattweiße Folie ermöglicht eine kontraststarke Bedruckung und ausgezeichnete Lesbarkeit von Barcodes mit hoher Dichte.

Vorteil:

  • Acrylat-Etiketten für hohe Drucktemperaturen
  • Das verdichtete 55# Schutzpapier gewährleistet ein einheitliches Ausstanzen
  • Das mattweiße Etikettenmaterial bietet einen guten Druckkontrast und eine gute Lesbarkeit bei Barcodes und verschiedenartigen Informationen
  • UL und CSA anerkannt
  • Sicherer Einsatz bei hohen Temperaturen

Empfehlung:

  • für den Einsatz bei hohen Temperaturanforderungen wie z.B.
  • in der Leiterplatten-, Stahl- oder Automobilindustrie
  • Für die Verklebung um Ecken und Kanten
  • Für glatte, strukturierte und pulverlackierte sowie hoch- und niederenergetische Untergründe