3M™ Burete flexibil din spumă

Cod articol.: 7000032402
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Material abraziv lățime 90 mm
Material abraziv lungime 100 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material spongios
Tip produs Burete de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032402
EAN / GTIN 04046719038053
Număr producător 7000032402
L-Număr L51710 241
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați buretele flexibil din spumă 3M™ cu o construcție extrem de durabilă, care rezistă la stres. Bureții noștri sunt extrem de flexibili – se adaptează la suprafețele curbate, se pliază și se răsucesc pentru a ajunge în colțuri. Acestea pot fi spălate curat pentru reutilizare.

Avantaj:

  • Spumă poliuretanică

Recomandare:

  • Utilizați pentru a accesa zonele greu accesibile