{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka brusiva | 90 mm | |
| Délka brusiva | 100 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Pěnová hmota | |
| Druh produktu | Brusná houba |
| Katalogové číslo | 7000032402 | |
| EAN / GTIN | 04046719038053 | |
| Číslo výrobce | 7000032402 | |
| L-číslo | L51710 241 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |