Tampon de interfață moale 3M™ Hookit™, 150 mm x 10 mm, 15 găuri, PN50396

Cod articol: 7000032124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032124
EAN / GTIN 04046719051465
Număr producător 7000032124
L-Număr L51710 347
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezultate de finisare mai fine și de calitate superioară, utilizați suportul de interfață 3M™ Hookit™ Soft. Când sunt utilizate între plăcile noastre de susținere Hookit™ și discurile de măcinare Hookit™, plăcuțele de interfață 3M™ Hookit™ oferă amortizare și deformabilitate suplimentare pentru procesele de măcinare care necesită cea mai mare precizie pe suprafețe denivelate. În plus, vibrațiile care apar adesea atunci când se utilizează șlefuitoare cu orbită aleatorie sunt atenuate, ceea ce afectează, de asemenea, calitatea finisării suprafețelor.

Avantaj:

  • Spuma moale se conformează contururilor pentru un finisaj de înaltă calitate
  • Rezistență suplimentară a plăcii de susținere pentru rezultate mai bune de șlefuire pe suprafețe și margini
  • Aplicare ușoară între discurile de măcinare Hookit™ și plăcile de susținere Hookit™ pentru schimbare rapidă
  • Configurații de orificii pentru extragerea prafului de pe suprafața de lucru și durată de viață extinsă a ferestrei

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă