3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 10 mm, 15 otvorů, PN50396

Artiklové číslo: 7000032124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032124
EAN / GTIN 04046719051465
Číslo výrobce 7000032124
L-číslo L51710 347
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro hladší a kvalitnější výsledky dokončování použijte měkkou podložku rozhraní 3M™ Hookit™. Při použití mezi našimi podpůrnými deskami Hookit™ a brusnými kotouči Hookit™ poskytují podložky rozhraní 3M™ Hookit™ dodatečné tlumení a deformovatelnost pro procesy broušení, které vyžadují nejvyšší přesnost na nerovných površích. Kromě toho dochází k útlumu vibrací, které se často vyskytují při použití náhodných oběžných brusek, což také ovlivňuje kvalitu povrchové úpravy.

Výhoda:

  • Měkká pěna se přizpůsobí konturám pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu
  • Dodatečná pevnost opěrné desky pro lepší výsledky broušení na površích a okrajích
  • Snadná aplikace mezi brusnými kotouči Hookit™ a podpůrnými deskami Hookit™ pro rychlou výměnu
  • Konfigurace otvorů pro odsávání prachu z pracovní plochy a prodloužená životnost disku