• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 5642 (K4S) QTII Endabschlußkörper, Grau, DM über Isolierung 21,3 - 35,0 mm, 4 Schirme

Artikel-Nr.: 7000031072
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 30 Stück
  • Bestellschritt: 30 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 5620K; QT-II
Herstellerbezeichnung Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Produktart Kabelschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000031072
EAN / GTIN 00076308621896
Herstellernummer 7000031072
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set der Serie 5620K ist für den Abschluss von fest dielektrikumisolierten Kabeln mit mittlerer Spannung bei Innenanwendungen vorgesehen. Wenn der Kern des Kabelabschlusses abgewickelt wird, schrumpft dieser über dem Kabel und sorgt so für einen perfekten und auslaufsicheren Sitz. Die kriechstromfeste Silikonkautschuk-Isolierung des Kabelabschlusses gewährleistet eine lange Standzeit. Zugelassen für wettergeschützte Anwendungen.

Vorteil:

  • Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme mit drei Leitern der Spannungsklasse Umax = 24 kV
  • Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
  • Schlanke Bauweise
  • Permanenter radialer Anpressdruck
  • Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
  • Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B.
  • Schrumpfbrenner, erforderlich.
  • Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
  • 3 Endverschlüsse pro Garnitur.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb