{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru ultramarin | |
| Serie | Scotchcal™ Serie 50 | |
| Denumirea producătorului | Scotchcal™ Farbfolie Serie 50 | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Folie adezivă | |
| Lățime folie | 1,22 m | |
| Lungimea foliei | 50 m | |
| Materialul foliei | clorură de polivinil (PVC) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură | |
| Reutilizabil(ă) | nu | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 7000006747 | |
| EAN / GTIN | 04001895799143 | |
| Număr producător | 7000006747 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |